STANLEY RINGSTEEKSLEUTELSET RATELRING 7DLG STMT82846-0
STANLEY RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATELRING 7 DELIG
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STMT82846-0
Rubix:A0021088
EAN:3253560828462

Productdetails : STANLEY RINGSTEEKSLEUTELSET RATELRING 7DLG STMT82846-0
Sterke punten
Verbeterde toegang: platte ratelsleutelset met een offset van 15° op het open uiteinde en een offset van 0° op het boxuiteinde
Inclusief opbergrek: houdt de sleutels netjes en op orde
Omkeerbaar mechanisme: 72-tands ratel met een één-palig mechanisme met 5° toename/boogzwaai voor verbeterde toegang
12-punts ratelbakuiteinde voor eenvoudige montage over moeren en bouten
Duurzame constructie: gesmeed in corrosiebestendig chroom vanadium staal met een hoogchromen afwerking
Inclusief opbergrek: houdt de sleutels netjes en op orde
Omkeerbaar mechanisme: 72-tands ratel met een één-palig mechanisme met 5° toename/boogzwaai voor verbeterde toegang
12-punts ratelbakuiteinde voor eenvoudige montage over moeren en bouten
Duurzame constructie: gesmeed in corrosiebestendig chroom vanadium staal met een hoogchromen afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,10 excl. BTW
/ stuk
€ 72,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen