Referenties
Stanley:STST82604-1
Rubix:A0078699
EAN:3253561826047

Productdetails : STANLEY TRACK WALL HAAK LARGE STST82604-1
Sterke punten
In combinatie met de STANLEY® rail voor wandsystemen is de grote haak de perfecte oplossing om verlengsnoeren, tuinslangen, touwen, enz. netjes en vrij van verwarring te houden, wat resulteert in een beter georganiseerde garage of werkplaats
Monteer de haak snel op de STANLEY® rail voor wandsystemen, zonder gereedschap
Haak wordt veilig vergrendeld met een draai-vergrendelingsmechanisme
Zwaar uitgevoerde stalen haak is gecoat met antislipmateriaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om gereedschap en apparatuur op hun plaats te houden
Zeer robuust en duurzaam.br>Haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai en vergrendel mechanisme
De zware stalen haak is gecoat met een anti-slip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om gereedschap en apparatuur op hun plaats te houden
Ondersteunt tot 13..6kg in gewicht
Monteer de haak snel op de STANLEY® rail voor wandsystemen, zonder gereedschap
Haak wordt veilig vergrendeld met een draai-vergrendelingsmechanisme
Zwaar uitgevoerde stalen haak is gecoat met antislipmateriaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om gereedschap en apparatuur op hun plaats te houden
Zeer robuust en duurzaam.br>Haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai en vergrendel mechanisme
De zware stalen haak is gecoat met een anti-slip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om gereedschap en apparatuur op hun plaats te houden
Ondersteunt tot 13..6kg in gewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | muursysteem grote haak |
| Hoogte | 215 mm |
| Breedte | 195 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,65 excl. BTW
/ stuk
€ 11,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen