Referenties
SMC:IZF31-P-BYU
Rubix:A0632099
Fabrikant:IZF31-P-BYU

Productdetails : SMC IONIZER VENTILATOR TYPE IZF31-P-BYU
Uitgebreide statische neutralisatie - tot een debiet van 4,4 m3/min - met nog meer oppervlakte bedekt met een optionele verstelbare lamellengordijn. Snelle statische neutralisatie - afvoertijd van slechts 0,5 s. Modulair en draagbaar apparaat met compact en slank ontwerp - 40 mm dik. Functies en kenmerken: gemiddeldefunctie, automatische balanceringsfunctie, automatische reinigingsfunctie, debietregelingsfunctie, LED-indicatoren voor storingen en alarmsignalen. Zonder gereedschap te vervangen emitterpatroon. Optioneel filter voor een betrouwbaarder en duurzamer product.
Sterke punten
Slim design.
Offset voltage (Ion balance): ±5 V.
Rapid static neutralization: 0.5 seconds.
Flow Rate Adjustment Function.
Filter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc ionizer ventilator type izf31-p-byu |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 945,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.144,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen