BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTEL 3/8 1RZ-3/8
Steek-ringratelsleutels inch maten1RZ
Zie technische informatieReferenties
Bahco:1RZ-3/8
Rubix:A0416183
EAN:7314153014214

Productdetails : BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTEL 3/8 1RZ-3/8
Steek-ringratelsleutels, inch maten. Normen: ISO 1711-1 en DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Steeksleutel kop 15 afgebogen met een dunnere kop voor betere bereikbaarheid. Ratel in de ring voor hoge productiviteit toepassing. 5 Actiehoek. Twaalfkant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links / rechts. Grotere en tweezijdige maataanduiding voor snelle herkenning. Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
Imperial Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Opening | 3/8 |
| Lengte | 158 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,19 excl. BTW
/ stuk
€ 42,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen