Referenties
Iscar:GHGL 25-4
Rubix:A0165475
Fabrikant:2800247

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKHOUDER GHGL 25-4 2800247
De ISCAR GHGL 25-4 Cut-GRIP steekhouder is bedoeld voor externe bewerking, diepe insteek en afsteken. Snijbreedte 4-5 mm, koplengte 36 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte kop | 36 mm |
| Type plaatbevestiging | steel |
| Maat | 25-4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,00 excl. BTW
/ stuk
€ 194,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen