FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M3-3 153337

Insteekkoppeling QSMLL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSMLL-M3-3
Rubix:06143068
Fabrikant:153337
EAN:4052568033996
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M3-3 153337
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m3 (male / external thread)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M3-3 153337


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-M3-3 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=0,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x30x10 mm
Logistiek gewicht2,82 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m3 (male / external thread)
Profielmini
Aansluiting 23 (pipe outside ø)
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,10 excl. BTW
/ stuk
4,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen