Referenties
Iscar:GIP 2.00-1.00 IC908
Rubix:20751904
Fabrikant:6402824



Technische samenvatting
| Type plaatje | gip (voll radius cw<bw) - groef-/afsteek-precisieplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | ic908 (tialn) |
Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 2.00-1.00 IC908 6402824
Flat top precision double-ended inserts with full radius for grooving
Iscar Cut-GRIP steekplaat voor groef- en afsteekbewerking met volle radius. CW 2,00 mm, RE 1,00 mm en max CDX 3,00 mm, TiAlN/IC908.
Toepassingen
Tooling Systems
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | gip (voll radius cw<bw) - groef-/afsteek-precisieplaat |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | ic908 (tialn) |
| Radius | 1 mm |
| Zaagdiepte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,80 excl. BTW
/ stuk
€ 44,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen