COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123G2-0300-0002-GF 1105
CoroCut® 1-2 inzetstuk voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123G2-0300-0002-GF1105
Rubix:20104605
Fabrikant:5736009
EAN:12155743




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123g2-0300-0002-gf1105 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1105 |
Productdetails : COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123G2-0300-0002-GF 1105
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123g2-0300-0002-gf1105 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1105 |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 19,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 611,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen