ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 4.00E-0.40 IC908 6402787

Steekplaat

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:GIP 4.00E-0.40 IC908
Rubix:20752028
Fabrikant:6402787
ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 4.00E-0.40 IC908 6402787

Technische samenvatting

Type plaatjecut-grip steekplaat (gip-e) voor groef- en steekbewerking
Groefbreedte4 mm
Schakeringtialn
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 4.00E-0.40 IC908 6402787


Iscar Cut-Grip steekplaat GIP 4.00E-0.40 IC908 (6402787) met TiAlN-coating. Voor groef- en steekbewerking met snijbreedte 4 mm en max. snijdiepte 13 mm.

Toepassingen

Groove-Turn and Parting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecut-grip steekplaat (gip-e) voor groef- en steekbewerking
Groefbreedte4 mm
Schakeringtialn
Radius0,4 mm
Zaagdiepte13 mm
€ 37,46 excl. BTW
/ stuk
€ 45,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen