Referenties
SMC:KQ2R06-04A-X35
Rubix:A0267244
Fabrikant:KQ2R06-04A-X35

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604;pbt;pp;roestvast staal 303 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2R06-04A-X35
De KQ2 one-touch fittingen zijn verkrijgbaar in metrische en inch-maten en in een grote verscheidenheid aan afmetingen, behuizingstypen en draadsoorten. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de doorstroomvermindering die vaak voorkomt bij persfittingen. De KQ2 loslaatkraag maakt zowel de chuck als de collet los, waardoor met geringe kracht de buis eenvoudig kan worden verwijderd.
Sterke punten
•Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Materiaal | c3604;pbt;pp;roestvast staal 303 |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | kq2r |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen