FACOM MODULE RINGSTEEKRATELSLEUTELS MODM.467BJ12PB
steekringratelsleutelset in schuimmodule
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.467BJ12PB
Rubix:10100023
EAN:3662424069406



Productdetails : FACOM MODULE RINGSTEEKRATELSLEUTELS MODM.467BJ12PB
Deze FACOM module met steekringratelsleutels biedt een complete en perfect georganiseerde oplossing voor aandraaibewerkingen in industriële omgevingen. Deze set is ontworpen om prestaties, precisie en comfort te combineren en bevat 12 metrische sleutels in een thermogevormde schuimmodule, die het opbergen en beveiligen van het gereedschap vereenvoudigt.
Kenmerken:
Elke steekringratelsleutel in deze module is uitgerust met een 72-tands ratelmechanisme met een kleine terugstelhoek, wat zorgt voor soepel aandraaien, zelfs in krappe ruimtes. Het OGV®-profiel maximaliseert het contactoppervlak met bouten en moeren, waardoor de bevestigingen worden beschermd en een optimale krachtoverdracht wordt gegarandeerd. De I-Beam-constructie biedt extra stevigheid en een comfortabele grip dankzij de afgeronde vorm. De 15° afbuiging vergemakkelijkt de toegang in nauwe zones en verhoogt de wendbaarheid. Het antislipontwerp verhoogt de veiligheid door het risico op wegglijden te beperken, terwijl de veiligheidsring aan het uiteinde van de ringkop de moer vasthoudt en een efficiënter aandraaien mogelijk maakt. De set is ondergebracht in een thermogevormde schuiminlay, perfect geschikt voor FACOM-gereedschapswagens, wat zorgt voor een optimale organisatie van de werkplek.
Specificaties:
• Metrische steekringratelsleutels: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm
• Aantal tanden: 72
• Omkeersysteem: hendel
• Afwerking: satijnverchroomd
• Flexibele kop: nee
• Isolatie 1.000 V: nee
• Vonkvrij: nee
• Borgring: nee
Normen:
Deze module met steekringratelsleutels voldoet aan meerdere internationale normen en garandeert kwaliteit en compatibiliteit met de Europese industriële vereisten.
• ISO 1711-1: bepaalt de algemene eisen voor gereedschap voor schroeven en moeren, waaronder afmetingen, prestaties en testmethoden.
• ISO 21982: specificeert de eigenschappen van steekringratelsleutels voor gebruik in de luchtvaartindustrie, met nadruk op compactheid en hoge mechanische sterkte.
• ISO 691: definieert de vereisten voor verwisselbare gereedschappen en waarborgt hun dimensionale compatibiliteit en uitwisselbaarheid.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is FACOM een toonaangevend merk in professioneel handgereedschap. Het merk staat bekend om de robuustheid, precisie en betrouwbaarheid van zijn producten en ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegsector en onderhoudssector. FACOM is aanwezig in meer dan 120 landen en maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep.
Kenmerken:
Elke steekringratelsleutel in deze module is uitgerust met een 72-tands ratelmechanisme met een kleine terugstelhoek, wat zorgt voor soepel aandraaien, zelfs in krappe ruimtes. Het OGV®-profiel maximaliseert het contactoppervlak met bouten en moeren, waardoor de bevestigingen worden beschermd en een optimale krachtoverdracht wordt gegarandeerd. De I-Beam-constructie biedt extra stevigheid en een comfortabele grip dankzij de afgeronde vorm. De 15° afbuiging vergemakkelijkt de toegang in nauwe zones en verhoogt de wendbaarheid. Het antislipontwerp verhoogt de veiligheid door het risico op wegglijden te beperken, terwijl de veiligheidsring aan het uiteinde van de ringkop de moer vasthoudt en een efficiënter aandraaien mogelijk maakt. De set is ondergebracht in een thermogevormde schuiminlay, perfect geschikt voor FACOM-gereedschapswagens, wat zorgt voor een optimale organisatie van de werkplek.
Specificaties:
• Metrische steekringratelsleutels: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm
• Aantal tanden: 72
• Omkeersysteem: hendel
• Afwerking: satijnverchroomd
• Flexibele kop: nee
• Isolatie 1.000 V: nee
• Vonkvrij: nee
• Borgring: nee
Normen:
Deze module met steekringratelsleutels voldoet aan meerdere internationale normen en garandeert kwaliteit en compatibiliteit met de Europese industriële vereisten.
• ISO 1711-1: bepaalt de algemene eisen voor gereedschap voor schroeven en moeren, waaronder afmetingen, prestaties en testmethoden.
• ISO 21982: specificeert de eigenschappen van steekringratelsleutels voor gebruik in de luchtvaartindustrie, met nadruk op compactheid en hoge mechanische sterkte.
• ISO 691: definieert de vereisten voor verwisselbare gereedschappen en waarborgt hun dimensionale compatibiliteit en uitwisselbaarheid.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is FACOM een toonaangevend merk in professioneel handgereedschap. Het merk staat bekend om de robuustheid, precisie en betrouwbaarheid van zijn producten en ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegsector en onderhoudssector. FACOM is aanwezig in meer dan 120 landen en maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep.
Sterke punten
• Complete en gebruiksklare module voor optimale organisatie van de werkplek.
• Ratelsleutels met 72 tanden voor nauwkeurig aandraaien in krappe ruimtes.
• Compact ontwerp conform de eisen in de luchtvaartindustrie.
• Comfortabele grip dankzij het I-Beam-profiel.
• OGV®-profiel voor optimale krachtoverdracht en bescherming van bevestigingen.
• Veiligheidsring voor efficiënt en veilig aandraaien.
• Thermogevormde schuimmodule, geschikt voor FACOM-gereedschapswagens, voor snelle identificatie en veilig opbergen van gereedschap.
• Ratelsleutels met 72 tanden voor nauwkeurig aandraaien in krappe ruimtes.
• Compact ontwerp conform de eisen in de luchtvaartindustrie.
• Comfortabele grip dankzij het I-Beam-profiel.
• OGV®-profiel voor optimale krachtoverdracht en bescherming van bevestigingen.
• Veiligheidsring voor efficiënt en veilig aandraaien.
• Thermogevormde schuimmodule, geschikt voor FACOM-gereedschapswagens, voor snelle identificatie en veilig opbergen van gereedschap.
Toepassingen
Deze module is ideaal voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in industriële omgevingen. Deze set wordt aanbevolen voor professionals in de auto-industrie, luchtvaartindustrie, spoorwegsector en algemene industriële toepassingen. Hij is bijzonder geschikt voor vaste werkstations in de werkplaats, waar de schuimmodule zorgt voor snelle toegang en veilige opslag van het gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 12 |
| Materiaal | schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,51 excl. BTW
/ stuk
€ 295,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden