Referenties
Stahlwille:96838767
Rubix:10125833
EAN:4018754169504



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.4750 T8-T30 - 96838767
175 x 350 x 35 mm, 8-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,92 excl. BTW
/ stuk
€ 128,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
