FACOM MODULE LANGE 6-KANT DOPPEN 1/2 MODM.HLA2PB

Schuimmodule met lange 6-kantdoppen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:MODM.HLA2PB
Rubix:10560194
EAN:3662424040672
FACOM MODULE LANGE 6-KANT DOPPEN 1/2 MODM.HLA2PB
Technische samenvatting
Aantal elementen17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM MODULE LANGE 6-KANT DOPPEN 1/2 MODM.HLA2PB


De FACOM MODM.HLAPB schuimmodule met lange 6-kantdoppen is ontworpen om een samenhangende set diepe doppen te ordenen en te beschermen, die de gebruikelijke afmetingen in werkplaatsen en onderhoudslocaties dekt.

Kenmerken:
Deze module combineert een voorgevormde schuiminlay met een selectie van lange doppen met zeskantprofiel, in twee afzonderlijke aandrijvingen: 3/8“ voor kleine afmetingen en 1/2” voor hogere koppels. Het schuim houdt elke dop stevig op zijn plaats, absorbeert schokken en maakt het gemakkelijk om in één oogopslag een visuele inventarisatie te maken. De uitsparingen zijn gemarkeerd en geordend om verwisselingsfouten te voorkomen en het wisselen van gereedschap te versnellen. Dankzij de compatibiliteit met de FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ gereedschapswagens en de MBOXM opbergbox kan de organisatie van de lades worden geharmoniseerd, kunnen de sets per team worden gestandaardiseerd en kan de traceerbaarheid van het materiaal worden verbeterd.

Specificaties:
• Type doppen: lang, metrisch, zeskantprofiel
• Geschikte aandrijvingen: 3/8“ (serie J.HLA) en 1/2” (serie S.HLA)
• Samenstelling 3/8" (J.HLA): 7 mm (J.7HLA), 8 mm (J.8HLA), 9 mm (J.9HLA), 10 mm (J.10HLA), 11 mm (J.11HLA)
• Samenstelling 1/2" (S.HLA) – serie 12 tot 16 mm: 12 mm (S.12HLA), 13 mm (S.13HLA), 14 mm (S.14HLA), 15 mm (S.15HLA), 16 mm (S.16HLA)
• Samenstelling 1/2" (S.HLA) – serie 17 tot 19 mm: 17 mm (S.17HLA), 18 mm (S.18HLA), 19 mm (S.19HLA)
• Visuele organisatie: speciale uitsparingen voor elke dop
• Compatibiliteit met gereedschapswagens: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
• Compatibiliteit met opbergkoffer: MBOXM

Normen:
Deze doppen voldoen aan de normen ISO 1711-1 en ISO 2725-1, waarin de vereisten zijn vastgelegd voor afmetingen, toleranties, mechanische sterkte en veiligheid van handdoppen.

Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.

Sterke punten

• Duidelijke organisatie: elke dop heeft een eigen uitsparing voor directe herkenning
• Diverse afmetingen: gangbare maten van 7 tot 19 mm
• Twee complementaire aandrijvingen: 3/8" voor compact werk, 1/2" voor hoog koppel
• Gereedschapsbescherming: schuim beperkt schokken en slijtage tijdens transport
• Gebruikbaar in de werkplaats: compatibel met FACOM-gereedschapswagens en de MBOXM opbergkoffer

Toepassingen

Deze module is bedoeld voor onderhoudswerkplaatsen, garages, productielocaties en technische diensten die hun sets lange doppen willen standaardiseren. Deze module is geschikt voor het vast- en losdraaien van verzonken schroeven of lange draadeinden en kan worden gebruikt met 3/8“ en 1/2” ratels en accessoires. Dit product is ideaal voor industrieel onderhoud, algemene mechanica, lichte en bedrijfsvoertuigen, productieapparatuur en montages waarbij een stevige en veilige ondersteuning van het zeskantprofiel vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen17
Materiaalschuim
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,51 excl. BTW
/ stuk
228,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden