GEDORE STEEKSLEUTEL 9/16X5/8" - 6 9/16X5/8AF

Steeksleutel 6 (AF) - inch maat

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 9/16x5/8AF
Rubix:10010421
Fabrikant:6070530
EAN:4010886607053
GEDORE STEEKSLEUTEL 9/16X5/8" - 6 9/16X5/8AF

Technische samenvatting

Opening9/16' - 5/8' (af)
Lengte190 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 9/16X5/8" - 6 9/16X5/8AF



• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Steeksleutel 9/16x5/8"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Opening9/16' - 5/8' (af)
Lengte190 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Diameter15,88 mm
Aangepaste tariefcode82041100
10,33 excl. BTW
/ stuk
12,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen