Referenties
Gedore:894 1AF
Rubix:10013508
Fabrikant:6581110
EAN:4010886658116

Productdetails : GEDORE ENKELE STEEKSLEUTEL 894 AF - 1
• bekstand = 15°
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• mangaan-gefosfateerd
• van 7/16" tot 1.1/8" met ophanggat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 156 g |
| Opening | 1 |
| Lengte | 217 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
