Referenties
Bahco:29M-18
Rubix:A0770605
EAN:7314150122394

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 18MM 29M-18
Gebogen soksleutels, doorgezet, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 6-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive profiel 6-kant in recht ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Opening | 18 |
| Lengte | 220 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,89 excl. BTW
/ stuk
€ 26,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
