STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 24 X 27
20-serie dubbelzijdige ringsleutels, Stahlwille
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41042427
Rubix:10122740
EAN:4018754021079



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 24 X 27
StahlwilleSTABIL® diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x38x344 mm |
| Logistiek gewicht | 447 g |
| Opening | 24x27 |
| Lengte | 330 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,15 excl. BTW
/ stuk
€ 29,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden