BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 2.7/16 747-2.7/16

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:747-2.7/16
Rubix:A0765443
Fabrikant:747-2.7/16
EAN:7314150363124
BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 2.7/16 747-2.7/16

Technische samenvatting

Opening2-7/16'
Lengte110 mm
Typekraaienvoet sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 2.7/16 747-2.7/16


Bahco 747-2.7/16 kraaienvoet open-eindsleutel met 3/8" vierkante aandrijving en open bekmaat 2-7/16". Chrome afwerking, ISO 1174/DIN 3120.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening2-7/16'
Lengte110 mm
Typekraaienvoet sleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter8 mm
176,42 excl. BTW
/ stuk
213,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen