GEDORE SCHROEFSLEUTEL VERSTELBAAR 10" VERCHROOMD 2C-GREEP
Moersleutel verstelbaar 60 S-JC
Zie technische informatieReferenties
Gedore:60 S 10 JC
Rubix:A0210353
Fabrikant:2171007
EAN:4010886881606

Productdetails : GEDORE SCHROEFSLEUTEL VERSTELBAAR 10" VERCHROOMD 2C-GREEP
• uitvoering volgens ISO 6787, bekstand = 15°
• zweeds model, rol linksdraaiend
• met schaalverdeling
• beschermd mechanisme en een speciaal slagvlak maken lichte slagen met deze sleutel mogelijk zonder dat de functionaliteit wordt beïnvloed
• goed in de hand liggende 2-componenten-greep (uitvoering JC en JP) voorkomt vermoeidheid
• de geprofileerde greep zorgt, ook bij vette handen, voor een goede grip
• met ophanggat
• chroom-vanadium-staal
• uitvoering C vernikkeld en verchroomd, kop geslepen
• uitvoering P gefosfateerd, kop geslepen
• uitvoering JP en JC met kunststofgreep
Schroefsleutel verstelbaar 10" verchroomd 2C-greep uitvoering volgens ISO 6787, bekstand = 15° zweeds model, rol linksdraaiend met schaalverdeling beschermd mechanisme en een speciaal slagvlak maken lichte slagen met deze sleutel mogelijk zonder dat de functionaliteit wordt beïnvloed goed in de hand liggende 2-componenten-greep (uitvoering JC en JP) voorkomt vermoeidheid de geprofileerde greep zorgt, ook bij vette handen, voor een goede grip met ophanggat chroom-vanadium-staal uitvoering C vernikkeld en verchroomd, kop geslepen uitvoering P gefosfateerd, kop geslepen uitvoering JP en JC met kunststofgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Opening | 30 |
| Lengte | 254,5 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,15 excl. BTW
/ stuk
€ 35,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
