GEDORE STEEKSLEUTEL 10X11MM - 6 10X11

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 10x11
Rubix:10010372
Fabrikant:6064720
EAN:4010886606476
GEDORE STEEKSLEUTEL 10X11MM - 6 10X11

Technische samenvatting

Opening10x11
Lengte157 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 10X11MM - 6 10X11


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 10x11 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht50 g
Opening10x11
Lengte157 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden