BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 5/16 1952Z-5/16

Ring-steeksleutels doorgezet inch maten 1952Z

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1952Z-5/16
Rubix:10081064
EAN:7314151057497
BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 5/16 1952Z-5/16

Technische samenvatting

Opening7,9
Lengte115 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 5/16 1952Z-5/16


Ring-steeksleutels, doorgezet, inch maten. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Stand van de bek 15 met een smallere kop voor betere toegankelijkheid. Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Ringkant 15 afgebogen voor handbescherming en betere grip. Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak.

Sterke punten

Imperial Offset Combination Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht20 g
Opening7,9
Lengte115 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 7,32 excl. BTW
/ stuk
€ 8,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen