Referenties
Gedore:29 24x30
Rubix:10011333
Fabrikant:6262790
EAN:4010886626276

Productdetails : GEDORE WERFPUNT-RATEL 24X30MM - 29 24X30
De GEDORE werfpunt-ratel voor metaalconstructie, met dubbel zeskantprofiel, is een robuust en nauwkeurig gereedschap. Deze ratel is speciaal ontworpen voor metaalconstructie en steigerbouw en combineert een praktische omschakelbare ratel met een dubbel zeskantige sleutelkop voor betrouwbaar en efficiënt vast- en losdraaien.
Kenmerken:
Deze stalen ratelsleutel is uitgerust met een omschakelbare ratel, waardoor in beide richtingen kan worden gewerkt zonder extra inspanning. Het dubbele zeskantprofiel van 17 x 19 mm zorgt voor een precieze passing en vermindert het risico op doorslippen. De stalen behuizing biedt een hoge stevigheid. Dit gereedschap is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van professionals in metaalconstructie en steigerbouw. Het geïntegreerde centreerpunt vergemakkelijkt het uitlijnen van bouten tijdens de montage.
Specificaties:
• Breedte: 42,0 mm
• Hoogte: 49 mm
• Dopsprofiel: dubbel zeskant
• Sleutelafmetingen: 17 mm en 19 mm
• Rateltype: omschakelbaar
• Materiaal: staal
Kenmerken:
Deze stalen ratelsleutel is uitgerust met een omschakelbare ratel, waardoor in beide richtingen kan worden gewerkt zonder extra inspanning. Het dubbele zeskantprofiel van 17 x 19 mm zorgt voor een precieze passing en vermindert het risico op doorslippen. De stalen behuizing biedt een hoge stevigheid. Dit gereedschap is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van professionals in metaalconstructie en steigerbouw. Het geïntegreerde centreerpunt vergemakkelijkt het uitlijnen van bouten tijdens de montage.
Specificaties:
• Breedte: 42,0 mm
• Hoogte: 49 mm
• Dopsprofiel: dubbel zeskant
• Sleutelafmetingen: 17 mm en 19 mm
• Rateltype: omschakelbaar
• Materiaal: staal
Walter Titex
Sterke punten
• Tijdbesparing dankzij de omschakelbare ratel
• Hoge weerstand dankzij chroom-vanadiumstaal
• Stevige grip door het dubbele zeskantprofiel
• Minder risico op doorslippen en beschadiging
• Precieze positionering dankzij het geïntegreerde centreerpunt
• Hoge weerstand dankzij chroom-vanadiumstaal
• Stevige grip door het dubbele zeskantprofiel
• Minder risico op doorslippen en beschadiging
• Precieze positionering dankzij het geïntegreerde centreerpunt
Toepassingen
Deze werfpunt-ratel is ontworpen voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren. Dit product is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de metaalconstructie en steigerbouw, waar robuustheid en nauwkeurigheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 24x30 |
| Lengte | 402 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,85 excl. BTW
/ stuk
€ 153,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden