Referenties
Gedore:6 13x16
Rubix:10010383
Fabrikant:6068980
EAN:4010886606896

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 13X16MM - 6 13X16
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 13x16 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Opening | 13x16 |
| Lengte | 190 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,09 excl. BTW
/ stuk
€ 9,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
