Referenties
Gedore:6 14x17
Rubix:10010385
Fabrikant:6066180
EAN:4010886606612

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 14X17MM - 6 14X17
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 14x17 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Opening | 14x17 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,72 excl. BTW
/ stuk
€ 10,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen