STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-3/4
OPEN BOX 13a Combinatiesleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40484040
Rubix:10122652
EAN:4018754020201



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-3/4
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x43x233 mm |
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Opening | 3/4 |
| Lengte | 230 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,87 excl. BTW
/ stuk
€ 24,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden