Referenties
Gedore:6 27x29
Rubix:10010403
Fabrikant:6067820
EAN:4010886606780

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 27X29MM - 6 27X29
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 27x29 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 456 g |
| Opening | 27x29 |
| Lengte | 302 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,47 excl. BTW
/ stuk
€ 18,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden