STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL SPLINE 25ASP-20X22
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:25ASP20X22
Rubix:A0921354
Fabrikant:41572022
EAN:4018754209392



Productdetails : STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL SPLINE 25ASP-20X22
Recht, 22 tands, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x18x184 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Opening | 20x22 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,33 excl. BTW
/ stuk
€ 47,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
