Referenties
Gedore:6 5x5,5
Rubix:10010362
Fabrikant:6063670
EAN:4010886606360

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 5X5,5MM - 6 5X5,5
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 5x5,5 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 5x5,5 |
| Lengte | 100 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
