KNIPEX STEEKSLEUTEL 10 MM VDE 98 00 10

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 00 10
Rubix:10163053
EAN:4003773019893
KNIPEX STEEKSLEUTEL 10 MM VDE 98 00 10

Technische samenvatting

Opening10
Lengte109 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX STEEKSLEUTEL 10 MM VDE 98 00 10


98 00 5/8" Steeksleutel
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 5/8 in
  • Lengte l max.: 165,1 mm
  • Kop diam. a max.: 7 mm
  • Kopbreedte b max.: 38 mm
  • Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Bek 15° gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)147x76x12 mm
    Opening10
    Lengte109 mm
    Typeplatte sleutel
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongIN
    18,60 excl. BTW
    / stuk
    22,51 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden