BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 27MM 1952M-27
Ring-steeksleutels doorgezet metrisch 1952M
Zie technische informatieReferenties
Bahco:1952M-27
Rubix:10081049
EAN:7314151057381

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 27MM 1952M-27
De Bahco 1952M afgebogen ringsteeksleutel in metrische uitvoering combineert robuustheid, toegankelijkheid en gebruiksgemak. Dankzij de slanke kop en de doordachte bekstanden kan er efficiënt worden gewerkt, zelfs in moeilijk bereikbare zones. De micromatte, verchroomde afwerking en het Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel helpen de slijtage van bevestigingen te beperken en zorgen voor een hoogwaardige oppervlaktekwaliteit.
Kenmerken:
Deze ringsteeksleutel onderscheidt zich door een 15° open kop en een slankere kop, wat de toegang tot bevestigingen vergemakkelijkt. Aan de ringzijde zorgt de 15° hoek voor een betere grip en voldoende ruimte tijdens het vast- en losdraaien. Het Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel vermindert de slijtage van bouten en moeren. De micromatte, verchroomde afwerking zorgt voor een regelmatig oppervlak, terwijl de duidelijke markeringen een snelle identificatie mogelijk maken. De sleutel is vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd staal voor extra stevigheid. De gepatenteerde U-vormige schacht biedt ergonomisch comfort bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Verpakking: SB op informatieve kunststofkaart
Normen:
• ISO 691: definieert de algemene afmetingen en mechanische eisen van sleutels.
• ISO 7738: stelt de specificaties vast voor afgebogen sleutels.
• ISO 3318: beschrijft de afmetingen en eisen van platte en ringsteeksleutels.
• ISO 1711-1: specificeert de kenmerken van handgereedschap met vierkante aandrijving en zeskantige doppen.
• DIN 3113: Duitse norm voor rinksteeksleutels met vorkkop en ringkop.
Kenmerken:
Deze ringsteeksleutel onderscheidt zich door een 15° open kop en een slankere kop, wat de toegang tot bevestigingen vergemakkelijkt. Aan de ringzijde zorgt de 15° hoek voor een betere grip en voldoende ruimte tijdens het vast- en losdraaien. Het Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel vermindert de slijtage van bouten en moeren. De micromatte, verchroomde afwerking zorgt voor een regelmatig oppervlak, terwijl de duidelijke markeringen een snelle identificatie mogelijk maken. De sleutel is vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd staal voor extra stevigheid. De gepatenteerde U-vormige schacht biedt ergonomisch comfort bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Verpakking: SB op informatieve kunststofkaart
Normen:
• ISO 691: definieert de algemene afmetingen en mechanische eisen van sleutels.
• ISO 7738: stelt de specificaties vast voor afgebogen sleutels.
• ISO 3318: beschrijft de afmetingen en eisen van platte en ringsteeksleutels.
• ISO 1711-1: specificeert de kenmerken van handgereedschap met vierkante aandrijving en zeskantige doppen.
• DIN 3113: Duitse norm voor rinksteeksleutels met vorkkop en ringkop.
Sterke punten
• Verbeterde toegankelijkheid dankzij slanke kop en 15° hoek
• Betere grip en speling aan de ringzijde door 15° kanteling
• Minder slijtage aan bevestigingen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
• Goede leesbaarheid en hoogwaardige afwerking door micromatte, verchroomde afwerking
• Hoge stevigheid dankzij hoogwaardige staallegering
• Betere grip en speling aan de ringzijde door 15° kanteling
• Minder slijtage aan bevestigingen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
• Goede leesbaarheid en hoogwaardige afwerking door micromatte, verchroomde afwerking
• Hoge stevigheid dankzij hoogwaardige staallegering
Toepassingen
Deze sleutel is geschikt voor vast- en losdraaiwerk in uiteenlopende omgevingen. Ze wordt gebruikt in mechanische werkplaatsen, industriële onderhoudsdiensten, autogarages en op bouwplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 330 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,94 excl. BTW
/ stuk
€ 27,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden