KNIPEX DOPSCHROEVENDRAAIER 12 MM VDE 98 03 12

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 03 12
Rubix:10163094
EAN:4003773026143
KNIPEX DOPSCHROEVENDRAAIER 12 MM VDE 98 03 12
Technische samenvatting
Opening12
Lengte237 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX DOPSCHROEVENDRAAIER 12 MM VDE 98 03 12


De geïsoleerde schroevendraaiers met dop van KNIPEX zijn ontworpen om maximale veiligheid te garanderen bij werkzaamheden aan installaties onder spanning tot 1.000 V. Deze serie is ontwikkeld om een optimale grip en duurzaamheid te bieden en is verkrijgbaar in maat 4 tot 13.

Kenmerken:
De reeks geïsoleerde schroevendraaiers met dop van KNIPEX onderscheidt zich door het innovatieve ontwerp dat de functionaliteit van een dopsleutel combineert met de hanteerbaarheid van een schroevendraaier. Elk gereedschap is uitgerust met een ergonomische meercomponentenhandgreep die de krachtoverbrenging optimaliseert en tegelijkertijd een hoog gebruikscomfort biedt. De VDE-gecertificeerde isolatie tot 1.000 V zorgt voor betrouwbare bescherming tegen elektrische risico’s. De handgreepvorm voorkomt wegrollen op vlakke oppervlakken, wat verlies of extra handelingen minimaliseert. Het lemmet van chroom-vanadium-molybdeenstaal, met geatramenteerde afwerking, zorgt voor een hoge slijtvastheid en een lange levensduur.

Specificaties:
• Type: geïsoleerde schroevendraaier met dop
• Merk: KNIPEX
• Beschikbare maten: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 mm
• Totale lengte (maten 4 t/m 6): 232 mm
• Totale lengte (maten 7 t/m 13): 237 mm
• Afmetingen handgreep: 30 × 30 mm
• Materiaal schacht: chroom-vanadium-molybdeenstaal
• Afwerking: geatramenteerd
• Handgreep: ergonomisch, meercomponenten, antirol
• Max. gebruiksspanning: 1.000 V
• Isolatie: geïntegreerde, VDE-gecertificeerde isolerende bekleding

Normen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• REACH-conform (vrij van SVHC-stoffen)

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duitse fabrikant die wereldwijd bekendstaat om hoogwaardig handgereedschap en gespecialiseerd is in tangen, schroevendraaiers en andere accessoires voor de industrie en het ambacht. Het familiebedrijf werd opgericht in 1882 en is nog steeds onafhankelijk. Met meer dan 1.000 medewerkers en een 100% productie in Duitsland staat KNIPEX voor precisie, innovatie en betrouwbaarheid, met als missie om robuuste, efficiënte en praktijkgerichte gereedschapsoplossingen te ontwikkelen voor professionals.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel

Sterke punten

• Optimale elektrische veiligheid: VDE-gecertificeerde isolatie tot 1.000 V voor betrouwbaar gebruik bij werkzaamheden onder spanning
• Ergonomie en comfort: antislip meercomponentenhandgreep die spiervermoeidheid vermindert bij langdurige schroefwerkzaamheden
• Verhoogde stabiliteit: handgreepvorm voorkomt ongewenst wegrollen op de werkplek
• Brede inzetbaarheid: verkrijgbaar in maten van 4 tot 13 mm, geschikt voor diverse toepassingen

Toepassingen

Deze geïsoleerde schroevendraaiers met dop zijn ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici, netwerktechnici en installateurs die werken aan laagspanningsinstallaties. Ze zijn uitermate geschikt voor verdeelkasten, schakelkasten, automatiseringssystemen en alle werkzaamheden waarbij veilig schroeven onder spanning vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)235x120x32 mm
Opening12
Lengte237 mm
Typedopsleutel
Afwerkinggeïsoleerd
Diameter20 mm
Land van oorsprongSI
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,68 excl. BTW
/ stuk
26,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen