Referenties
Bahco:1936M-30-34
Rubix:A0546084
EAN:7314151838577

Documenten
Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL 30-34MM 1936M-30-34
Pijpsleutels, metrisch. Normen: DIN 896-B. Materiaal: speciaalstaal van chroom-molybdeen. Recht buismateriaal. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
Metric Tubular Double Head Socket Wrench
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Opening | 30 mm x 34 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,22 excl. BTW
/ stuk
€ 40,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
