KNIPEX DOP VOOR RATEL 24 MM VDE 98 47 24

Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 47 24
Rubix:10163155
EAN:4003773020998
KNIPEX DOP VOOR RATEL 24 MM VDE 98 47 24

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter37 mm
Lengte58 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 24 MM VDE 98 47 24


98 47 24 Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 24 mm
  • Diameter werkzijde d: 37,0 mm
  • Vierkant aansluiting: 1/2 in
  • Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-Vanadiumstaal

    Sterke punten

    Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)185x68x38 mm
    Aansluiting1/2 ''
    Diameter37 mm
    Lengte58 mm
    Afwerkinggeïsoleerd
    Gewicht151 g
    Land van oorsprongDE
    € 23,61 excl. BTW
    / stuk
    € 28,57 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen