Referenties
Stahlwille:01530028
Rubix:10126098
EAN:4018754001569




Technische samenvatting
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 1/4 '' |
|---|---|
| Diameter | 15,8 mm |
| Lengte | 23 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40AD-7/16
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, ASME B 107.5.M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x16x23 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 1/4 '' |
| Diameter | 15,8 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 21 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,24 excl. BTW
/ stuk
€ 7,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen