KNIPEX DOP VOOR RATEL 27 MM VDE 98 47 27

Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 47 27
Rubix:10163156
EAN:4003773021001
KNIPEX DOP VOOR RATEL 27 MM VDE 98 47 27

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter41 mm
Lengte59 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 27 MM VDE 98 47 27


98 47 24 Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 24 mm
  • Diameter werkzijde d: 37,0 mm
  • Vierkant aansluiting: 1/2 in
  • Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-Vanadiumstaal

    Sterke punten

    Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)210x44x44 mm
    Aansluiting1/2 ''
    Diameter41 mm
    Lengte59 mm
    Afwerkinggeïsoleerd
    Gewicht183 g
    Land van oorsprongDE
    € 24,88 excl. BTW
    / stuk
    € 30,10 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen