BAHCO STEEKSLEUTEL 13-17MM 895M-13-17

Steeksleutels dubbele kant 895M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:895M-13-17
Rubix:10086374
EAN:7314151832803
BAHCO STEEKSLEUTEL 13-17MM 895M-13-17

Technische samenvatting

Opening13x17
Lengte155 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 13-17MM 895M-13-17


Steeksleutels. Normen: ISO 1085 en DIN 895. Materiaal: standaard gelegeerd staal. Bekstand 15. Uitvoering: met brons afgewerkt.

Sterke punten

Metric Double Open End Wrenches with Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht64 g
Opening13x17
Lengte155 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkinggietijzer
Aangepaste tariefcode82041100
4,34 excl. BTW
/ stuk
5,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen