BAHCO STEEKSLEUTEL 17-19MM 895M-17-19

Steeksleutels dubbele kant 895M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:895M-17-19
Rubix:10086376
EAN:7314151832827
BAHCO STEEKSLEUTEL 17-19MM 895M-17-19
Technische samenvatting
Opening17x19
Lengte172 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 17-19MM 895M-17-19


Steeksleutels. Normen: ISO 1085 en DIN 895. Materiaal: standaard gelegeerd staal. Bekstand 15. Uitvoering: met brons afgewerkt.

Sterke punten

Metric Double Open End Wrenches with Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht102 g
Opening17x19
Lengte172 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,31 excl. BTW
/ stuk
6,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden