BAHCO STEEKSLEUTEL 55-60MM 895M-55-60

Steeksleutels dubbele kant 895M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:895M-55-60
Rubix:10086390
EAN:7314151832964
BAHCO STEEKSLEUTEL 55-60MM 895M-55-60
Technische samenvatting
Opening55x60
Lengte500 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 55-60MM 895M-55-60


Steeksleutels. Normen: ISO 1085 en DIN 895. Materiaal: standaard gelegeerd staal. Bekstand 15. Uitvoering: met brons afgewerkt.

Sterke punten

Metric Double Open End Wrenches with Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1970 g
Opening55x60
Lengte500 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,66 excl. BTW
/ stuk
85,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen