GEDORE STEEKSLEUTEL 8X10MM - 6 8X10

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 8x10
Rubix:10010369
Fabrikant:6064480
EAN:4010886606445
GEDORE STEEKSLEUTEL 8X10MM - 6 8X10

Technische samenvatting

Opening8x10
Lengte140 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 8X10MM - 6 8X10


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 8x10 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Opening8x10
Lengte140 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 5,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen