BAHCO STEEKSLEUTEL 5/16-11/32 6Z-5/16-11/32
Steeksleutels dubbele kant inch maten 6Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:6Z-5/16-11/32
Rubix:10086279
EAN:7314151832537

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 5/16-11/32 6Z-5/16-11/32
Steeksleutels inch maten. Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm voor beter comfort. Bekstand 15 met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid. Grotere en in één richTing aanduiding van de maten. Verchroomd satijn gepolijst. Gepatenteerde U-vorm.
Sterke punten
Imperial Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Opening | 5/16 |
| Lengte | 138 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,89 excl. BTW
/ stuk
€ 7,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen