BAHCO RINGSLEUTEL 13/16-7/8 2Z-13/16-7/8

Ringsleutel set 2Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2Z-13/16-7/8
Rubix:10080130
EAN:7314151001797
BAHCO RINGSLEUTEL 13/16-7/8 2Z-13/16-7/8

Technische samenvatting

Opening13/16 x 7/8
Lengte290,5 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL 13/16-7/8 2Z-13/16-7/8


Ringsleutels, diep doorgezet, inch maten. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Imperial Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Opening13/16 x 7/8
Lengte290,5 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter12 mm
Aangepaste tariefcode82041100
22,86 excl. BTW
/ stuk
27,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen