BAHCO STEEKSLEUTEL ENKEL 16MM 894M-16
Steeksleutels enkel 894M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:894M-16
Rubix:A0772683
EAN:7314150139569

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL ENKEL 16MM 894M-16
De Bahco 894M serie enkele steeksleutels is ontworpen voor robuustheid en precisie bij uiteenlopende montage- en demontagewerkzaamheden. Dankzij de gefosfateerde afwerking en het standaardontwerp van gelegeerd staal bieden deze sleutels een optimale duurzaamheid en een betrouwbare dagelijkse prestatie.
Kenmerken:
De Bahco 894M steeksleutels hebben een open bek van 15°, wat een betere toegankelijkheid biedt bij moeren en bouten in krappe ruimtes. Ze zijn vervaardigd uit standaard staallegering en zijn voorzien van een fosfaatafwerking.
Specificaties:
• Openingshoek: 15°
• Materiaal: standaard staallegering
• Afwerking: gefosfateerd
Normen:
• ISO 3318: specificeert de algemene eisen voor vaste sleutels, wat compatibiliteit en prestaties garandeert
• DIN 894: Duitse norm die de afmetingen en eigenschappen van enkele steeksleutels definieert
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gepatenteerde producten, waaronder iconische gereedschappen zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Bahco maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 referenties aan die voorzien in de behoeften van de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snij-industrie en de algemene industrie. Het logo, dat een vis en een haak voorstelt, is een universeel symbool van betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van kwaliteitsstaal. Dankzij producten met een gebruikersgericht ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie van het merk blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
De Bahco 894M steeksleutels hebben een open bek van 15°, wat een betere toegankelijkheid biedt bij moeren en bouten in krappe ruimtes. Ze zijn vervaardigd uit standaard staallegering en zijn voorzien van een fosfaatafwerking.
Specificaties:
• Openingshoek: 15°
• Materiaal: standaard staallegering
• Afwerking: gefosfateerd
Normen:
• ISO 3318: specificeert de algemene eisen voor vaste sleutels, wat compatibiliteit en prestaties garandeert
• DIN 894: Duitse norm die de afmetingen en eigenschappen van enkele steeksleutels definieert
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gepatenteerde producten, waaronder iconische gereedschappen zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Bahco maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 referenties aan die voorzien in de behoeften van de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snij-industrie en de algemene industrie. Het logo, dat een vis en een haak voorstelt, is een universeel symbool van betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van kwaliteitsstaal. Dankzij producten met een gebruikersgericht ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie van het merk blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• Duurzame constructie dankzij standaard staallegering
• 15° hoek voor betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
• Fosfaatafwerking voor verbeterde corrosiebestendigheid
• Ruime keuze aan maten voor uiteenlopende toepassingen
• 15° hoek voor betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
• Fosfaatafwerking voor verbeterde corrosiebestendigheid
• Ruime keuze aan maten voor uiteenlopende toepassingen
Toepassingen
Deze steeksleutels zijn ideaal voor algemeen onderhoud, mechanische en industriële toepassingen, evenals voor werkplaatsen in de metaalbouw en de auto-industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Opening | 16 |
| Lengte | 140 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
