KNIPEX RINGSLEUTEL 9 MM VDE 98 01 09

Ringsleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 01 09
Rubix:10163073
EAN:4003773020158
KNIPEX RINGSLEUTEL 9 MM VDE 98 01 09
Technische samenvatting
Opening9
Lengte170 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX RINGSLEUTEL 9 MM VDE 98 01 09


98 01 22 Ringsleutel
Gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 22 mm
  • Lengte l max.: 225 mm
  • Kop diam. a max.: 15 mm
  • Hoogte van de ombuiging h max.: 30 mm
  • Kopbreedte b max.: 35 mm
  • Gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)165x78x31 mm
    Opening9
    Lengte170 mm
    Typeringsteeksleutel
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongIN
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    21,55 excl. BTW
    / stuk
    26,08 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen