GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 17MM - 7 XL 17

Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7 XL

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:7 XL 17
Rubix:10010548
Fabrikant:6100970
EAN:4010886610091
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 17MM - 7 XL 17

Technische samenvatting

Opening17
Lengte280 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 17MM - 7 XL 17



• uitvoering als DIN 3113
• ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel
• geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel, extra lang 17 mm Extra lange schacht voor diepe toepassingen en een groter draaimoment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht196 g
Opening17
Lengte280 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden