BAHCO STEEKSLEUTEL ENKEL 65MM 894M-65

Steeksleutels enkel 894M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:894M-65
Rubix:10080504
EAN:7314151833237
BAHCO STEEKSLEUTEL ENKEL 65MM 894M-65

Technische samenvatting

Opening132
Lengte528 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL ENKEL 65MM 894M-65


De Bahco 894M serie enkele steeksleutels is ontworpen voor robuustheid en precisie bij uiteenlopende montage- en demontagewerkzaamheden. Dankzij de gefosfateerde afwerking en het standaardontwerp van gelegeerd staal bieden deze sleutels een optimale duurzaamheid en een betrouwbare dagelijkse prestatie.

Kenmerken:
De Bahco 894M steeksleutels hebben een open bek van 15°, wat een betere toegankelijkheid biedt bij moeren en bouten in krappe ruimtes. Ze zijn vervaardigd uit standaard staallegering en zijn voorzien van een fosfaatafwerking.

Specificaties:
• Openingshoek: 15°
• Materiaal: standaard staallegering
• Afwerking: gefosfateerd

Normen:
• ISO 3318: specificeert de algemene eisen voor vaste sleutels, wat compatibiliteit en prestaties garandeert
• DIN 894: Duitse norm die de afmetingen en eigenschappen van enkele steeksleutels definieert

Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gepatenteerde producten, waaronder iconische gereedschappen zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Bahco maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 referenties aan die voorzien in de behoeften van de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snij-industrie en de algemene industrie. Het logo, dat een vis en een haak voorstelt, is een universeel symbool van betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van kwaliteitsstaal. Dankzij producten met een gebruikersgericht ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie van het merk blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.

Sterke punten

• Duurzame constructie dankzij standaard staallegering
• 15° hoek voor betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
• Fosfaatafwerking voor verbeterde corrosiebestendigheid
• Ruime keuze aan maten voor uiteenlopende toepassingen

Toepassingen

Deze steeksleutels zijn ideaal voor algemeen onderhoud, mechanische en industriële toepassingen, evenals voor werkplaatsen in de metaalbouw en de auto-industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1875 g
Opening132
Lengte528 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
59,07 excl. BTW
/ stuk
71,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen