Referenties
Gedore:3114 18
Rubix:10013808
Fabrikant:6677060
EAN:4010886667705

Productdetails : GEDORE KLAUWSLEUTEL 18MM - 3114 18
• haakse steeksleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• 3114 = zonder wringstaaf
• DS 3114 = met wringstaaf 26 D
Klauwsleutel 18 mm haakse steeksleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd 3114 = zonder wringstaaf DS 3114 = met wringstaaf 26 D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 216 g |
| Opening | 18 |
| Lengte | 200 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,82 excl. BTW
/ stuk
€ 39,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen