Referenties
Gedore:27 28X32
Rubix:10011297
Fabrikant:6220280
EAN:4010886622025

Productdetails : GEDORE WIELMOERSLEUTEL 27 - 28 X 32 MM
Van CHROOM-VANADIUM-staal. Verchroomde uitvoering. Diepe zeskantige bekken voor een betere grip op de moer. Bijzonder geschikt voor zwaar werk en voor wielmoeren van vrachtwagens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 28x32 |
| Lengte | 400 mm |
| Type | moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
