Referenties
Festo:FBS-SUB-9-GS-DP-B
Rubix:05107176
Fabrikant:532216
EAN:4052568086039

Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER FBS-SUB-9-GS-DP-B 532216
Stekker FBS-SUB-9-GS-DP-B voor PROFIBUS Breedte=20 mm, Hoogte=62 mm, Lengte=61 mm, Toegelaten kabeldiameter=5 - 10 mm, Veldbusinterface=2 x 2 veertrekklemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x85x45 mm |
| Logistiek gewicht | 79,71 g |
| Type | fbs-sub |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,21 excl. BTW
/ stuk
€ 100,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden