FESTO CONNECTOR MET KABEL KMF-1-230AC-2.5 30936

Stekkerdoos met kabel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KMF-1-230AC-2,5
Rubix:05103015
Fabrikant:30936
EAN:4052568022822
FESTO CONNECTOR MET KABEL KMF-1-230AC-2.5 30936

Technische samenvatting

Typevrouwelijke stekker met kabel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CONNECTOR MET KABEL KMF-1-230AC-2.5 30936


kabel met vrouwelijke connector KMF-1-230AC-2,5 voorgemonteerd, voor elektrische aandrijvingen F. Montagewijze=op magneetventiel met M3-schroef, Montagepositie=verschillend, Productgewicht=170 g, Elektrische aansluiting=busconnector, Nominale bedrijfsspanning AC=230 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevrouwelijke stekker met kabel
Aangepaste tariefcode85444290
€ 13,30 excl. BTW
/ stuk
€ 16,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden