STELRING BZK D705A/916 48X70X18MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37810.480.001
Rubix:08913593
EAN:8715492771155

Productdetails : STELRING BZK D705A/916 48X70X18MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 287 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 159,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen